LaCie(ラシー) 外付け HDD 48TB 2big Dock 日本語マニュアル 冷却ファン付 【Windows Mac iPad 対応】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81280826 品番STLG48000400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

Thunderbolt 3に対応した外付けHDDです。USB3.2(Gen2)の約4倍の40Gbps(理論値)の高速転送と、RAIDの設定(0,1)が可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。

用途
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
Thunderbolt 3に対応し、実測550MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またThunderbolt 3ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入いただく必要がありません。
HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。
Thunderbolt 3/USB-A(USB3.0/2.0)に加え、SDカードやCfastカード、CFexpress Bカードスロット、DisplayPort1.4など、映像業者に必要なポートを搭載し幅広い互換性を実現します。
Thunderbolt 3コネクターを2ポート搭載しており、デイジーチェーン接続により複数のデバイスを連結接続可能です。本デバイスが電源OFFの時も、他のデバイスを使用可能です。HDDとディスプレイを含め、6台まで接続可能です。(※他デバイスの動作を保証するものではありません)
DisplayPort 1.4の追加により、5Kモニターのような高解像度のディスプレイも繋げることができます。また、モニターを4K 2台まで接続可能です。(※他デバイスの動作を保証するものではありません)
冷却用ファンを搭載し、常にHDDをクールダウンさせてくれます。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
USB Power Deliveryの機能により、2bigを通してパソコンを充電可能。HDDひとつのACアダプターだけでパソコンもまとめて充電可能。据置き型HDDを持ち歩く習慣がある放送業界でのニーズに応えて携帯性を大きくアップしています。
エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年保証で確かな安心をご提供します。
5年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。
落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。
※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。
Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品Thunderbolt 3(USB Type-C - USB Type-C)ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG 仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○、【ケース】PSEマーク表示、【添付ユーティリティ】LaCie ToolKit・LaCie RAID Manager その他※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。 対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 質量(kg)約3.9 回転数(min-1[r.p.m])7200 対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 コネクタ形状Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFast 2.0カードリーダー×1、SDカードリーダー×1、CFexpress Bカードリーダー×1 型番【LaCie型番】STLG48000400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×217×93.3 インターフェースThunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード 保証期間5年間 使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 省エネ法に基づくエネルギー消費効率IV区分:0.000417 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。 フォーマット形式【出荷時】exFAT LED【アクセスLED】○ ファン 容量(TB)48 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター) ドライブ数2 RAID機能ハードウェアRAID 0/1/JBOD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする