曜日別特売
FBWKMCR01 キッチンマット 台所 透明 60×240cm 厚さ1.5mm 拭ける PVC 床暖房対応 お手入れ簡単 カット可能 防水 エレコム 81280958

FBWKMCR01 キッチンマット 台所 透明 60×240cm 厚さ1.5mm 拭ける PVC 床暖房対応 お手入れ簡単 カット可能 防水 エレコム 81280958
FBWKMCR01 キッチンマット 台所 透明 60×240cm 厚さ1.5mm 拭ける PVC 床暖房対応 お手入れ簡単 カット可能 防水 エレコム 81280958
FBWKMCR01 キッチンマット 台所 透明 60×240cm 厚さ1.5mm 拭ける PVC 床暖房対応 お手入れ簡単 カット可能 防水 エレコム 81280958
FBWKMCR01 キッチンマット 台所 透明 60×240cm 厚さ1.5mm 拭ける PVC 床暖房対応 お手入れ簡単 カット可能 防水 エレコム 81280958
FBWKMCR01 キッチンマット 台所 透明 60×240cm 厚さ1.5mm 拭ける PVC 床暖房対応 お手入れ簡単 カット可能 防水 エレコム 81280958
FBWKMCR01 キッチンマット 台所 透明 60×240cm 厚さ1.5mm 拭ける PVC 床暖房対応 お手入れ簡単 カット可能 防水 エレコム 81280958

キッチンマット 台所 透明 60×240cm 厚さ1.5mm 拭ける PVC 床暖房対応 お手入れ簡単 カット可能 防水

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81280958
品番
FBWKMCR01
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

調理中の水はねや油汚れをガード!インテリアを邪魔しないクリアタイプのキッチンマットです。水や油をこぼしてもサッと拭き取るだけで、お手入れ簡単。はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。

用途
調理中の水はねや油汚れによる、床への汚れや傷などのトラブルを防ぐ、防水・防汚キッチンマットです。
マットを敷くだけで、調理中の水はねや油汚れによる床へのダメージを軽減し、きれいな状態を保ちます。
PVC製のため、水や油をこぼしてもサッと拭き取るだけで、汚れが残りにくくお手入れが簡単です。
クリアタイプなのでお部屋の雰囲気を邪魔しません。
はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。
表面は細かなシボ加工がされているため、小さな傷が目立ちにくく、ゴミやホコリも付きにくいです。
四隅に貼れるシール付きで、めくれ・滑りを防止。クリアタイプのため目立ちにくく、剥がす際にも糊が残りにくい仕様です。
耐熱温度が約80℃なので、床暖房にも対応しています。
お届け時に巻き癖が付いている場合があります。数回反対方向に巻き直したり、重しを置いたりして、平らにしてからご使用ください。
巻き癖が取れにくい場合は、ドライヤーの温風を離れた位置から当て、様子を見ながら軽く温めてください(同じ箇所に当て続けないでください)。
付属品
めくれ・滑り防止シール×1セット
材質
PVC
質量(kg)
2.7
色
クリア
外形寸法
幅600mm×奥行2400mm×高さ1.5mm
耐熱温度(℃)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする