- 用途
- デスクチェアの移動や重みで起こる、床への傷やへこみなどのトラブルを防ぐ、防傷・防汚チェアマットです。
マットを敷くだけで、チェアによる床へのダメージを軽減し、きれいな床を保ちます。
PVC製のため、水や油をこぼしてもサッと拭き取るだけで、汚れが残りにくくお手入れが簡単です。
クリアタイプなのでお部屋の雰囲気を邪魔しません。
はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。
表面は細かなシボ加工がされているため、小さな傷が目立ちにくく、ゴミやホコリも付きにくいです。
四隅に貼れるシール付きで、めくれ・滑りを防止。クリアタイプのため目立ちにくく、剥がす際にも糊が残りにくい仕様です。
厚さ約1.5mmと薄いので、段差を気にせず、チェアの移動もスムーズにできます。
耐熱温度が約80℃なので、床暖房にも対応しています。
お届け時に巻き癖が付いている場合があります。数回反対方向に巻き直したり、重しを置いたりして、平らにしてからご使用ください。
巻き癖が取れにくい場合は、ドライヤーの温風を離れた位置から当て、様子を見ながら軽く温めてください(同じ箇所に当て続けないでください)。
- 付属品
- めくれ・滑り防止シール×1セット
- 材質
- PVC
- 質量(kg)
- 2
- 色
- クリア
- 外形寸法
- 幅900mm×奥行1200mm×高さ1.5mm
- 耐熱温度(℃)
- 80