13インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ガラスフィルム 超透明 ガイドフレーム付 表面硬度10H 指紋防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81281036 品番TB-A24PLFLGG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。13インチiPad Pro(M4)の液晶画面を傷や汚れから守る、スタンダードタイプのガイドフレーム付き液晶保護ガラスです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する13インチiPad Pro(M4)用ガイドフレーム付きの超透明液晶保護ガラスです。
フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
※Nano-textureガラス非対応です。
握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1、ガイドフレーム×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET、ガイドフレーム:ABS 対応機種13インチiPad Pro(M4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする