11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ガラスフィルム 超透明 ガイドフレーム付 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81281070 品番TB-A24PMFLGG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。11インチiPad Pro(M4)の液晶画面を傷や汚れから守る、スタンダードタイプのガイドフレーム付き超透明液晶保護ガラスです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する11インチiPad Pro(M4)用ガイドフレーム付きの超透明液晶保護ガラスです。
フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
※Nano-textureガラス非対応です。
握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1、ガイドフレーム×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET、ガイドフレーム:ABS サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Pro(M4)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81281070 TB-A24PMFLGG 64594909 TB-A25PMFLGGT 11インチ iPad Pro ( M4 ) 2024年 ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 10H 指紋防止 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Pro ( M4 ) 2024年 ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 10H 指紋防止 気泡防止 エレコム 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81281070
2025-07-16
用途:
会社支給のiPad用
建設業・工事業

現場管理の仕事をしているので現場内にiPadを持ち込むので購入しました。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする