エレコム
エレコムの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
エレコムの ディスプレイ/モニター付属品
リモコンカバー 【Fire TV Stick 用 Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)対応】 シリコン製 フック穴付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81281745
品番
AVDWAFTSH3RCBK
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ボタン部分までしっかり保護できる!Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。サラサラとした手触りで快適に操作できます。
用途
Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。
シリコンカバーを装着することで、リモコンの傷つき防止にもなります。
サラサラとした手触りで快適に操作できます。
収納に便利なフック穴が付いています。
水洗い可能なので、常に清潔な状態で使用可能です。
平らな場所に安定して置ける脚付きです。
ボタンと本体の隙間までカバーするフルカバータイプです。
カバーのボタン部分には窓が付いているため、アプリボタンを確認することができます。
適合
【リモコン】Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代
材質
シリコン
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約161×42×20※フック穴含む