アップルペンシルホルダー 貼り付けタイプ レザー調ケース 【Apple Pencil USB-C/第2世代/第1世代対応】

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81281867 品番TB-APESHBK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

粘着シートで好みの場所に貼り付けができる。レザー調生地と伸縮性の高いポリウレタン生地を使ったApple Pencilを収納し持ち運べるスリムケースです。

用途
レザー調生地と伸縮性の高いポリウレタン生地を使ったApple Pencilを収納し持ち運べるスリムケースです。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるレザー調生地を使用しています。
裏面の粘着シートで好みの場所に貼り付けが可能です。
伸縮性のある生地を使用することで、簡単にApple Pencilの取り出し、収納が可能です。
厚み約2mmの薄型で邪魔になりません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
材質ケース:合成皮革・ポリウレタン生地、粘着シート:アクリル系粘着剤 ブラック 対応機種Apple Pencil (第1世代)/Apple Pencil (第2世代)/Apple Pencil (USB-C) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:約32×2×190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする