USB TypeC ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 85W出力 急速充電 USB-C×2 USB-A×2 HDMI×1 RJ45×1

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81282944 品番DST-W09
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。

用途
6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。
USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。
スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。
※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。
※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
パソコンから外部モニターへ4K60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。
※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。
インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。
USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。
※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。
※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
グレー 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16 対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×23×17 ※ケーブル含まず 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80% ※結露なきこと 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約17※コネクター含まず USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1・供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2・2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>・USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応)) ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。 LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする