用途
衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した耐衝撃ケースです。
端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。
ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
タイプケース型
対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)
特性耐衝撃・ストラップホール付