トライメイト
ステンレスフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(8個)
材質
ステンレス
注文コード
81283399
品番
TR-KF003-A-8SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
裏面の強力両面テープで固定するステンレスフックです。
用途
小物掛けとして
材質
ステンレス
寸法(mm)
25×43×20
タイプ
ベース
色
シルバー
耐荷重(kg)
5
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。