ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.2 アクティブ ノイズキャンセリング 耳せん機能 低遅延モード 超軽量

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81283599 品番 LBT-TWS15BK2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。

用途
アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を思いきり楽しめる、Bluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。
アクティブノイズキャンセリングモードをはじめとし、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。
アーティストが表現する音、その豊かなパフォーマンスをありのままに伝える。愚直なまでにリアルを追及した、エレコムを代表するスタンダードレーベル”Musicians Reference(R)”です。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。
Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。
ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードでは、不快なノイズを軽減し、周囲の音を気にせずに、音楽や動画をクリアなサウンドで楽しめます。
デジタル耳せんモードは、音楽などが聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。
低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。
外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。
イヤーキャップはXS/S/M/Lの4サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。
ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。
タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。
左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。
ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。
※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。
※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。
落ち着いた色合いの6色展開。お気に入りのカラーを選べます。
初期登録後は、充電ケースを開けるだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。
スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。
Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。
※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。
ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。※ANCモードの場合約4.5時間
充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。※ANCモードの場合約18時間
手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、持ち運びに便利です。
過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。
充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。
スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。
充電ケースがやさしく光る、パームライト機能付き。暗い所でカバンの中や鍵穴などにちょっとした明るさが必要なときに便利です。
充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、裏、表に関係なくケーブルを挿入可能です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型 ブラック 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2 外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約21×約24×約30、充電ケース:約23×約59×約45 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20〜20000 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2〜3 ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22) 連続待受時間最大約70時間 対応コーデック【A2DP】SBC・AAC 連続通話時間(時間)最大約4.5(充電ケース込み/最大約18) 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする