商品レビューを投稿する内容量1台注文コード81284290品番CBCC31G2V1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
USB3.1Gen2。最大10Gbpsの高速転送が可能。USB PD (USB Power Delivery)による最大100W出力に対応。パソコンやタブレット、スマートフォンなどのUSB PD対応機器に急速充電・給電が可能です。映像出力対応・安心のUSB-IF 正規認証品 シールド構造強靭高耐久ケーブル。
パソコンとディスプレイを接続するための給電も可能な映像用USB Type-Cケーブルです。・Type-C to Type-C USB3.1 Gen2 ケーブル100cm ・USB PD(パワーデリバリー)対応(USB PD 5A 100W対応)・安心のUSB-IF 正規認証品・充電・電源供給・高速データ転送
映像出力やノートPC・スマホへの給電もケーブル1本で可能※なので、デスクまわりをすっきりできます。※ご使用される機器にDisplayPort Alt Mode(映像出力)対応のUSB Type-Cポートが必要です。
折れや断線に強い高密度配線。外側被膜はナイロンメッシュを採用し、ケーブル表面の傷を防止し、擦れやねじれに対して耐久性が向上しています。