曜日別特売
(558619) Clam(クラム) STREAM TRAIL 81286190

(558619) Clam(クラム) STREAM TRAIL 81286190
(558619) Clam(クラム) STREAM TRAIL 81286190
(558619) Clam(クラム) STREAM TRAIL 81286190

Clam(クラム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色FIRE
内容量1個注文コード81286190品番(558619)
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ベルクロで留めるフロントフラップが付き、開口部はファスナーで開閉することができるショルダーバッグです。
本体背面にはハンドルが付いてますので、ハンドバッグとしても使用可能です。
フロント部にはボディポケット(間口約17cm)が備わっていますので、使用頻度の高いスマートフォンやチケット・定期券などを入れるのに役立ちます。
取り外し可能なショルダーストラップは最大125cmまで伸ばすことができますので、斜め掛けも可能。
ショルダーストラップにはロゴ付きのパッドが付いていますので、肩への負担を軽減し、滑りを防ぎます。
容量約5L。B5サイズが入ります。水筒やハンドタオル、スマートフォン等のお出掛け時の最低必需品を収納することができます。
バッグ内部にはメッシュポケット(17×11cm)とDカンが付いていますので、鍵や手帳などの小物の仕分けがしやすくなっています。
見た目以上にたくさん入るスマートなバッグ。
釣行のお供にも、旅行先に持って行くサブバッグとしても、おすすめです。9色のカラーバリエーションから、気分や使うシーンに合わせてお好きな色をお選びください。

色
FIRE
材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約450
容量(L)
約5
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
27×18×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする