曜日別特売

Clam(クラム)

Clam(クラム) - STREAM TRAILClam(クラム) - STREAM TRAILClam(クラム) - STREAM TRAILClam(クラム) - STREAM TRAILClam(クラム) - STREAM TRAILClam(クラム) - STREAM TRAILClam(クラム) - STREAM TRAILClam(クラム) - STREAM TRAIL

ベルクロで留めるフロントフラップが付き、開口部はファスナーで開閉することができるショルダーバッグです。
本体背面にはハンドルが付いてますので、ハンドバッグとしても使用可能です。
フロント部にはボディポケット(間口約17cm)が備わっていますので、使用頻度の高いスマートフォンやチケット・定期券などを入れるのに役立ちます。
取り外し可能なショルダーストラップは最大125cmまで伸ばすことができますので、斜め掛けも可能。
ショルダーストラップにはロゴ付きのパッドが付いていますので、肩への負担を軽減し、滑りを防ぎます。
容量約5L。B5サイズが入ります。水筒やハンドタオル、スマートフォン等のお出掛け時の最低必需品を収納することができます。
バッグ内部にはメッシュポケット(17×11cm)とDカンが付いていますので、鍵や手帳などの小物の仕分けがしやすくなっています。
見た目以上にたくさん入るスマートなバッグ。
釣行のお供にも、旅行先に持って行くサブバッグとしても、おすすめです。9色のカラーバリエーションから、気分や使うシーンに合わせてお好きな色をお選びください。

材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約450
容量(L)
約5
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
27×18×10
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(558619) 8128619081286190(558619)FIRE
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
(558640) 8128636681286366(558640)SAFFRON
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
(025906) 8128672581286725(025906)EMERALD
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
(558657) 8128682981286829(558657)SPLASH
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
(558633) 8128685681286856(558633)ONYX
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
(558626) 8128697881286978(558626)LIME
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
(025913) 8128761781287617(025913)OD
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
(559753) 8128973581289735(559753)AZURE
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
(025920) 8128881681288816(025920)SAND
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする