STREAM TRAIL
BABYLON(バビロン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
SAND
OLIVE
¥2,198
ONYX
¥2,198
SAND
¥2,198
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81286260
品番
(023865)
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
600mlサイズのペットボトルも収納出来る小型シリンダー型バッグです。
防水力の高い形状で携帯や鍵などの小物を収納するのにちょうど良いサイズです。付属のショルダーベルトを装着することで肩掛けが可能です。
色
SAND
材質
ターポリン、PVC
質量(g)
約74
容量(L)
約0.5
寸法(cm)
直径9×高さ13(※開口部を巻いて閉じた状態のサイズ)