STREAM TRAIL
BABYLON(バビロン)
600mlサイズのペットボトルも収納出来る小型シリンダー型バッグです。
防水力の高い形状で携帯や鍵などの小物を収納するのにちょうど良いサイズです。付属のショルダーベルトを装着することで肩掛けが可能です。
材質
ターポリン、PVC
質量(g)
約74
容量(L)
約0.5
寸法(cm)
直径9×高さ13(※開口部を巻いて閉じた状態のサイズ)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81286260
(023865)
SAND
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81286531
(023858)
ONYX
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289945
(023841)
OLIVE
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください