曜日別特売
(558640) Clam(クラム) STREAM TRAIL 81286366

(558640) Clam(クラム) STREAM TRAIL 81286366
(558640) Clam(クラム) STREAM TRAIL 81286366
(558640) Clam(クラム) STREAM TRAIL 81286366

Clam(クラム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
SAFFRON
注文コード
81286366
品番
(558640)
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ベルクロで留めるフロントフラップが付き、開口部はファスナーで開閉することができるショルダーバッグです。
本体背面にはハンドルが付いてますので、ハンドバッグとしても使用可能です。
フロント部にはボディポケット(間口約17cm)が備わっていますので、使用頻度の高いスマートフォンやチケット・定期券などを入れるのに役立ちます。
取り外し可能なショルダーストラップは最大125cmまで伸ばすことができますので、斜め掛けも可能。
ショルダーストラップにはロゴ付きのパッドが付いていますので、肩への負担を軽減し、滑りを防ぎます。
容量約5L。B5サイズが入ります。水筒やハンドタオル、スマートフォン等のお出掛け時の最低必需品を収納することができます。
バッグ内部にはメッシュポケット(17×11cm)とDカンが付いていますので、鍵や手帳などの小物の仕分けがしやすくなっています。
見た目以上にたくさん入るスマートなバッグ。
釣行のお供にも、旅行先に持って行くサブバッグとしても、おすすめです。9色のカラーバリエーションから、気分や使うシーンに合わせてお好きな色をお選びください。

SAFFRON
材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約450
容量(L)
約5
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
27×18×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする