曜日別特売
(025791) PORGY MINI(ポーギー ミニ) STREAM TRAIL 81286409

(025791) PORGY MINI(ポーギー ミニ) STREAM TRAIL 81286409
(025791) PORGY MINI(ポーギー ミニ) STREAM TRAIL 81286409
(025791) PORGY MINI(ポーギー ミニ) STREAM TRAIL 81286409
(025791) PORGY MINI(ポーギー ミニ) STREAM TRAIL 81286409
(025791) PORGY MINI(ポーギー ミニ) STREAM TRAIL 81286409

PORGY MINI(ポーギー ミニ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色OD
内容量1個注文コード81286409品番(025791)
販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

ファスナーフラップとショルダーベルトつきのバッグです。
シンプルなデザインですので様々なシーンでご使用いただけます。

色
OD
材質
ターポリン
質量(g)
約310
容量(L)
約7
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
21×13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
23×21×16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする