STREAM TRAIL
PORGY MINI(ポーギー ミニ)
ファスナーフラップとショルダーベルトつきのバッグです。
シンプルなデザインですので様々なシーンでご使用いただけます。
材質
ターポリン
質量(g)
約310
容量(L)
約7
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
21×13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
23×21×16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81286409
(025791)
OD
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81286470
(025821)
SPLASH
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81287748
(025814)
SAND
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81288728
(025784)
EMERALD
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289489
(025807)
ONYX
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください