曜日別特売
(659781) BONITO(ボニート) STREAM TRAIL 81286558

(659781) BONITO(ボニート) STREAM TRAIL 81286558
(659781) BONITO(ボニート) STREAM TRAIL 81286558
(659781) BONITO(ボニート) STREAM TRAIL 81286558
(659781) BONITO(ボニート) STREAM TRAIL 81286558

BONITO(ボニート)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ONYX/ブラック
内容量1個注文コード81286558品番(659781)
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

600mlのペットボトルが十分に収納できる奥行きと収納力があります。
開口部にファスナータイプの蓋が備えられているのがBONITOの特徴です。また、取り外し可能なショルダーストラップが付属しています。

色
ONYX/ブラック
材質
ターポリン
質量(g)
約290
容量(L)
約7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
25×24×13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする