STREAM TRAIL
BONITO(ボニート)
600mlのペットボトルが十分に収納できる奥行きと収納力があります。
開口部にファスナータイプの蓋が備えられているのがBONITOの特徴です。また、取り外し可能なショルダーストラップが付属しています。
材質
ターポリン
質量(g)
約290
容量(L)
約7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
25×24×13
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81286558
(659781)
ONYX/ブラック
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81288606
(659545)
SPLASH/ホワイト
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289568
(659774)
OLIVE/オリーブ
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289629
(659798)
SAND/サンド
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください