(023520) WP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) STREAM TRAIL 81287005

(023520) WP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) STREAM TRAIL 81287005
(023520) WP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) STREAM TRAIL 81287005
(023520) WP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) STREAM TRAIL 81287005
(023520) WP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) STREAM TRAIL 81287005
(023520) WP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) STREAM TRAIL 81287005

WP Backpack KOZU (バックパックコウヅ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック×ゴールド
内容量1個注文コード81287005品番(023520)
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

タウンユース用のバッグの中で最も頻度が高く使用できるサイズ感です。
PCや小物を収納できるポケットが内蔵されています。

色
ブラック×ゴールド
材質
TPU
質量(g)
約1,072
容量(L)
約20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
33×48×15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする