WP Backpack KOZU (バックパックコウヅ)

WP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) - STREAM TRAILWP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) - STREAM TRAILWP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) - STREAM TRAILWP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) - STREAM TRAILWP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) - STREAM TRAILWP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) - STREAM TRAILWP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) - STREAM TRAILWP Backpack KOZU (バックパックコウヅ) - STREAM TRAIL

タウンユース用のバッグの中で最も頻度が高く使用できるサイズ感です。
PCや小物を収納できるポケットが内蔵されています。

材質
TPU
質量(g)
約1,072
容量(L)
約20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
33×48×15
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(023520) 8128700581287005(023520)ブラック×ゴールド
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
(412553) 8128899081288990(412553)ブラック×ブラック
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
(414656) 8129035681290356(414656)ブラック×シルバー
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする