STREAM TRAIL
BLOW S(ブロー S)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Emerald
Emerald
OD
Onyx
Saffron
Sand
Splash
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81287696
品番
(022233)
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
BLOW MINIよりもひと回り大きめのトート「BLOW S」です。
容量12L。別売のインナーバッグと合わせて使うと、散らかりやすい小物を整理して持ち歩くことができます。
色
Emerald
材質
ターポリン
質量(g)
約263
容量(L)
約12
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
25×24×20