STREAM TRAIL
BLOW S(ブロー S)
BLOW MINIよりもひと回り大きめのトート「BLOW S」です。
容量12L。別売のインナーバッグと合わせて使うと、散らかりやすい小物を整理して持ち歩くことができます。
材質
ターポリン
質量(g)
約263
容量(L)
約12
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
25×24×20
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
Emerald
OD
Onyx
Saffron
Sand
Splash
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81285788
(022264)
Saffron
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81286120
(022288)
Splash
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81287696
(022233)
Emerald
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289035
(022257)
Onyx
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289875
(022240)
OD
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81290049
(022271)
Sand
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください