曜日別特売
(025814) PORGY MINI(ポーギー ミニ) STREAM TRAIL 81287748

(025814) PORGY MINI(ポーギー ミニ) STREAM TRAIL 81287748
(025814) PORGY MINI(ポーギー ミニ) STREAM TRAIL 81287748
(025814) PORGY MINI(ポーギー ミニ) STREAM TRAIL 81287748
(025814) PORGY MINI(ポーギー ミニ) STREAM TRAIL 81287748
(025814) PORGY MINI(ポーギー ミニ) STREAM TRAIL 81287748

PORGY MINI(ポーギー ミニ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色SAND
内容量1個注文コード81287748品番(025814)
販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

ファスナーフラップとショルダーベルトつきのバッグです。
シンプルなデザインですので様々なシーンでご使用いただけます。

色
SAND
材質
ターポリン
質量(g)
約310
容量(L)
約7
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
21×13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
23×21×16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする