STREAM TRAIL
PUFFER(パファー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
SAND
注文コード
81287906
品番
(659910)
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
開口部に巾着タイプの蓋が備わったトート。
取り外しが可能なショルダーストラップが付属します。容量約32L。
色
SAND
材質
ターポリン
質量(g)
約670
容量(L)
約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×32×27.5
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。