曜日別特売

PUFFER(パファー)

PUFFER(パファー) - STREAM TRAILPUFFER(パファー) - STREAM TRAILPUFFER(パファー) - STREAM TRAILPUFFER(パファー) - STREAM TRAILPUFFER(パファー) - STREAM TRAILPUFFER(パファー) - STREAM TRAIL

開口部に巾着タイプの蓋が備わったトート。
取り外しが可能なショルダーストラップが付属します。容量約32L。

材質
ターポリン
質量(g)
約670
容量(L)
約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×32×27.5
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81287906(659910)SAND
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289507(659576)ONYX
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする