STREAM TRAIL
PORGY MINI(ポーギー ミニ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
EMERALD
EMERALD
OD
ONYX
SAND
SPLASH
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81288728
品番
(025784)
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ファスナーフラップとショルダーベルトつきのバッグです。
シンプルなデザインですので様々なシーンでご使用いただけます。
色
EMERALD
材質
ターポリン
質量(g)
約310
容量(L)
約7
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
21×13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
23×21×16