STREAM TRAIL
WP Backpack KOZU (バックパックコウヅ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック×ブラック
ブラック×ゴールド
ブラック×シルバー
ブラック×ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81288990
品番
(412553)
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タウンユース用のバッグの中で最も頻度が高く使用できるサイズ感です。
PCや小物を収納できるポケットが内蔵されています。
色
ブラック×ブラック
材質
TPU
質量(g)
約1,072
容量(L)
約20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
33×48×15