メモリー容量標準:8GB 最大:128GB(空3/全4)
使用CPU第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i5
SSD256GB
仕様第14世代 インテル Core i5-14500 vPro (24MB キャッシュ、14 コア、20 スレッド、最大 5.0 GHz まで可能、65W)(※vPro 機能は有効になっておりません)
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1、リタスキングライン出力/ライン入力オーディオx 1
スピーカーあり 内蔵スピーカー
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、36 ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)
ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
Webカメラなし
映像出力あり HDMI x 1、DisplayPort 1.4ax 3
内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LANRJ45 Ethernetx 1
無線LANなし
USB前面: USB 2.0 x 1、USB 2.0 (PowerShare仕様)x 1、USB 3.2 Gen 2 Type-Ax 1、USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cx 1 背面: USB 3.2 Gen 2 Type-Ax 1、USB 3.2 Gen 1 Type-Ax 3、USB 2.0 (Smart Power On対応)x 2
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)