曜日別特売
(659576) PUFFER(パファー) STREAM TRAIL 81289507

(659576) PUFFER(パファー) STREAM TRAIL 81289507
(659576) PUFFER(パファー) STREAM TRAIL 81289507
(659576) PUFFER(パファー) STREAM TRAIL 81289507

PUFFER(パファー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ONYX
注文コード
81289507
品番
(659576)
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

開口部に巾着タイプの蓋が備わったトート。
取り外しが可能なショルダーストラップが付属します。容量約32L。

ONYX
材質
ターポリン
質量(g)
約670
容量(L)
約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×32×27.5
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする