STREAM TRAIL
BONITO(ボニート)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
SAND/サンド
OLIVE/オリーブ
ONYX/ブラック
SAND/サンド
SPLASH/ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81289629
品番
(659798)
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
600mlのペットボトルが十分に収納できる奥行きと収納力があります。
開口部にファスナータイプの蓋が備えられているのがBONITOの特徴です。また、取り外し可能なショルダーストラップが付属しています。
色
SAND/サンド
材質
ターポリン
質量(g)
約290
容量(L)
約7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
25×24×13