OptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Officeなし/1年保守)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81289856 品番DTOP111-001N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
メモリー容量標準:8GB 最大:64GB(空1/全2) 使用CPU第12世代 (Alder Lake) Core i3 SSD256GB 仕様第12世代 インテル Core i3-12100 (4 コア/12MB/8T/3.3GHz - 4.3GHz/60W) インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし 映像出力あり HDMI×1、 VGAx 1、DisplayPort 1.4ax 1 内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LANRJ45 Ethernetx 1 無線LANなし USB前面: USB 2.0 ×2、USB 3.2 Gen 1x1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1 背面: USB 2.0 (SmartPower On対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2 オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81289856 DTOP111-001N1 66508998 DTOP114-001N1 DellProSlim(i3/8/256/SM/11P/1Y) Dell Technologies DellProSlim(i3/8/256/SM/11P/1Y) Dell Technologies 1台 109,800 税込120,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする