(022240) BLOW S(ブロー S) STREAM TRAIL 81289875

(022240) BLOW S(ブロー S) STREAM TRAIL 81289875
(022240) BLOW S(ブロー S) STREAM TRAIL 81289875
(022240) BLOW S(ブロー S) STREAM TRAIL 81289875
(022240) BLOW S(ブロー S) STREAM TRAIL 81289875
(022240) BLOW S(ブロー S) STREAM TRAIL 81289875

BLOW S(ブロー S)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色OD
内容量1個注文コード81289875品番(022240)
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

BLOW MINIよりもひと回り大きめのトート「BLOW S」です。
容量12L。別売のインナーバッグと合わせて使うと、散らかりやすい小物を整理して持ち歩くことができます。

色
OD
材質
ターポリン
質量(g)
約263
容量(L)
約12
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
25×24×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする