曜日別特売
(023841) BABYLON(バビロン) STREAM TRAIL 81289945

(023841) BABYLON(バビロン) STREAM TRAIL 81289945
(023841) BABYLON(バビロン) STREAM TRAIL 81289945
(023841) BABYLON(バビロン) STREAM TRAIL 81289945

BABYLON(バビロン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色OLIVE
内容量1個注文コード81289945品番(023841)
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

600mlサイズのペットボトルも収納出来る小型シリンダー型バッグです。
防水力の高い形状で携帯や鍵などの小物を収納するのにちょうど良いサイズです。付属のショルダーベルトを装着することで肩掛けが可能です。

色
OLIVE
材質
ターポリン、PVC
質量(g)
約74
容量(L)
約0.5
寸法(cm)
直径9×高さ13(※開口部を巻いて閉じた状態のサイズ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする