STREAM TRAIL
ROUND BAG(ラウンドバッグ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
Onyx
注文コード
81290198
品番
(021502)
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ティーペグホルダーとインナーポケットがついた小型のバッグ。
容量約7L。ファスナー付きの蓋で、カラスの悪戯などから保護します。
色
Onyx
材質
ターポリン
質量(g)
約270
容量(L)
約7
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
21×13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
23×21×16