STREAM TRAIL
ROUND BAG(ラウンドバッグ)
ティーペグホルダーとインナーポケットがついた小型のバッグ。
容量約7L。ファスナー付きの蓋で、カラスの悪戯などから保護します。
材質
ターポリン
質量(g)
約270
容量(L)
約7
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
21×13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
23×21×16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81286077
(021519)
Sand
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81290198
(021502)
Onyx
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81290311
(021526)
Splash
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください