曜日別特売
(021526) ROUND BAG(ラウンドバッグ) STREAM TRAIL 81290311

(021526) ROUND BAG(ラウンドバッグ) STREAM TRAIL 81290311
(021526) ROUND BAG(ラウンドバッグ) STREAM TRAIL 81290311
(021526) ROUND BAG(ラウンドバッグ) STREAM TRAIL 81290311
(021526) ROUND BAG(ラウンドバッグ) STREAM TRAIL 81290311

ROUND BAG(ラウンドバッグ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
Splash
注文コード
81290311
品番
(021526)
販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ティーペグホルダーとインナーポケットがついた小型のバッグ。
容量約7L。ファスナー付きの蓋で、カラスの悪戯などから保護します。

Splash
材質
ターポリン
質量(g)
約270
容量(L)
約7
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
21×13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
23×21×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする