※代表画像です

SFSKHA-JF セフ工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 81291125 SFSKHA-JF セフ工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 81291125 SFSKHA-JF セフ工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 81291125 SFSKHA-JF セフ工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 81291125

セフ工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81291125 品番SFSKHA-JF
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー
セフ着脱式工具ホルダー
軽量アルミ製工具ホルダー
ガタつきを防止するバネロック構造
フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)
カチッと決まる高耐久可倒構造
※セフホルダーは別売となります

用途工具ホルダー 材質アルミ 線径(Φmm)8 本体質量(g)93 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×89 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
注意
※セフホルダーは別売となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする