※代表画像です

SFSKHS-CLF セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ大 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 81291186 SFSKHS-CLF セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ大 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 81291186 SFSKHS-CLF セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ大 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 81291186 SFSKHS-CLF セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ大 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 81291186

セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ大 折りたたみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81291186 品番SFSKHS-CLF
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー
セフ着脱式工具ホルダー
ステンレス製工具ホルダー
破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)
耐摩耗に優れた高耐久極太ステン
ホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくい
ガタつきを防止するバネロック構造
カチッと決まる高耐久可倒構造
※セフホルダーは別売となります

用途工具ホルダー 材質ステンレス 線径(Φmm)8 本体質量(g)182 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×65 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
注意
※セフホルダーは別売となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする