※代表画像です

SF-MLHLD セフホルダー胴ベルト用 金属 左用 タジマツール(TJMデザイン) 81291229 SF-MLHLD セフホルダー胴ベルト用 金属 左用 タジマツール(TJMデザイン) 81291229 SF-MLHLD セフホルダー胴ベルト用 金属 左用 タジマツール(TJMデザイン) 81291229 SF-MLHLD セフホルダー胴ベルト用 金属 左用 タジマツール(TJMデザイン) 81291229

セフホルダー胴ベルト用 金属 左用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81291229 品番SF-MLHLD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

左用金属セフホルダー
セフ着脱式ホルダー
セフホルダー胴ベルト用 ネジ式 左用
樹脂製に比べ強度は3倍以上 ※メーカーテスト
ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計
位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造を採用
ゆるみ防止特殊加工ネジ採用
安全ロープ取付環付
※ベルトループを跨ぐ場合は幅53mm以下のベルトのみ対応

用途セフ着脱式ホルダー 材質金属 本体質量(g)125 固定方法ネジ式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)98×52×17 適合寸法(mm)ベルト:幅60以内、厚み3以内(ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルトのみ対応) 許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする