※代表画像です

SFSKHI-CS セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ小 タジマツール(TJMデザイン) 81291274 SFSKHI-CS セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ小 タジマツール(TJMデザイン) 81291274 SFSKHI-CS セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ小 タジマツール(TJMデザイン) 81291274 SFSKHI-CS セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ小 タジマツール(TJMデザイン) 81291274

セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ小

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81291274 品番SFSKHI-CS
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー
セフ着脱式工具ホルダー
スチール製工具ホルダー
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
ガタつきを防止するバネロック構造
※セフホルダーは別売となります

用途工具ホルダー 材質スチール サイズ小(Sサイズ) 線径(Φmm)8 本体質量(g)140 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)95×31×62 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
注意
※セフホルダーは別売となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする