※代表画像です

SFC-CHLD セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用 タジマツール(TJMデザイン) 81291430 SFC-CHLD セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用 タジマツール(TJMデザイン) 81291430 SFC-CHLD セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用 タジマツール(TJMデザイン) 81291430 SFC-CHLD セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用 タジマツール(TJMデザイン) 81291430 SFC-CHLD セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用 タジマツール(TJMデザイン) 81291430

セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81291430 品番SFC-CHLD
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クリップ式のセフホルダー
セフ着脱式ホルダー
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用
作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能
セフが不意に外れにくいロック機構付
安全ロープ取付環付
軽さ重視の樹脂タイプ
※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください
製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます

用途セフ着脱式ホルダー 材質樹脂 本体質量(g)60 固定方法クリップ式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)94×47×24 適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内 許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
学校の授業
コウシン 様 (卸売・小売業)

作業に必要な分だけの工具を装着でき、軽くなって最高です。

2024-11-18
用途:
腰道具の保持
教育・研究機関

腰道具をセフに換えることにしたので必要になって購入しました。作業に必要な分だけの工具を装着でき、軽くなって最高です。カチッと嵌り、リリースも簡単で気に入っています。いろんなバリエーションがあるのでいろいろ購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする