エスコ
520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81291747
品番
EA781BS-11【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,810
¥
6,298
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
両面着磁
エスコ品番
EA781BS-11
材質
フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
長さ(mm)
930
幅(mm)
520
厚さ(mm)
1.0
色
赤/白
吸着力
15gf/cm
2
以上
商品タイプ
両面