SFC-050DA2-15B-24B【ワケあり】 サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-24B 三木プーリ 81291966

SFC-050DA2-15B-24B【ワケあり】 サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-24B 三木プーリ 81291966
SFC-050DA2-15B-24B【ワケあり】 サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-24B 三木プーリ 81291966
SFC-050DA2-15B-24B【ワケあり】 サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-24B 三木プーリ 81291966

サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-24B

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81291966
品番
SFC-050DA2-15B-24B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98013,980

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
B
型式
SFC-050DA2
タイプ
ダブルエレメント
形式
SFC-DA2
寸法L(mm)
59.8
許容トルク(N・m)
25
寸法D(mm)
38
寸法LF(mm)
20.5
寸法LP(mm)
14
軸穴径d1(Φmm)
15
軸穴径d2(Φmm)
24
締結タイプ
クランプボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする