島田電機
耐圧防爆SUSブレードフレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
22
16
22
28
36
42
54
寸法
長さ:10
長さ:5
長さ:7
長さ:10
形状
オスコネクタ×メスコネクタ
オスコネクタ×メスコネクタ
両端オスコネクタ
両端メスコネクタ
全91種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81292000
品番
SFCS-1022MF【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
13,980
バスケットに入れる
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
オスコネクタ×メスコネクタ
質量(kg)
0.9
サイズ
22
B
41
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法
長さ:10
ΦD
18
N
PF 3/4
ΦC
44
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
17
主材質
(フレキ)ステンレス鋼線
材質(コネクタ)
ステンレス鋼
関連資料:
(0.4MB)