曜日別特売
NJW-163-AdF11【ワケあり】 NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 81292131

NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
シェルサイズ
16
注文コード
81292131
品番
NJW-163-AdF11【ワケあり】
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)アウトレット
¥1,9981,698

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
逆芯
シェルサイズ
16
コンタクト数
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
逆芯(電源側)
種別
AdFアダプタ
使用温度範囲(℃)
-25~+85
規格
電気用品安全法
定格
10A 125V
耐電圧
1500V
材質(コンタクト)/処理
銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)
合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)
9.5~11.0
導体断面積(mm2)
1.25
絶縁抵抗(MΩ)
2000
接触抵抗(mΩ)
3以下
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(シェル)/処理
亜鉛合金/特殊化学処理
電線接続方式
はんだづけ
コンタクト形状
逆芯(ソケットコンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39275521
2024-07-19
用途: 研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品 : 10365643
2019-11-20
用途: 電熱冶具のヒーター配線接続に使用
株式会社オーレックス

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きめ)

対象商品 : 10365616
2018-09-03
用途: パワーゲートのリモコン
運輸・通信業

もう少し詳細な情報が欲しい。画像で実寸や適合性など記載が欲しい。いまだに修理が完了していないのと、サイズ違いで返品もめんどくさい為に、宙に浮いたままです。どうしよう!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする