DT-TB【ワケあり】 DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル イマダ 81292657

DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(g)
ピン:約28
注文コード
81292657
品番
DT-TB【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥37,980¥29,980

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、ペットボトルや缶、プラスチック容器、電子基板、カメラレンズ、酒瓶など様々なサンプルに対応します。
ペットボトルや缶、ビンなどの、サンプルを置けるテーブルです。

用途
DT-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のDTXS/DTXAシリーズ専用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。サンプルに合わせる固定ピンの選択ができ、幅広いトルク測定に対応します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
ピン:約28
内容
標準テーブル+標準ピン
材質(ピン)
ステンレス・ウレタン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄・アルミ
質量(kg)
約 1.3
最大トルク(N・m)
10
クランプ寸法(mm)
Φ20~160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする