SPDコンベレインボーGJ

SPDコンベレインボーGJ - SK11SPDコンベレインボーGJ - SK11SPDコンベレインボーGJ - SK11SPDコンベレインボーGJ - SK11

神秘的な輝き虹色コーティングを施しています。
立ちの良い特殊テープ形状です。
摩耗に強いナイロンラップテープです。
滑りにくいゴムジャケット付きです。

用途
5.5mまでの長さの測定。
仕様
マグネット付きフック,ブレーキボタン付き,ゴムジャケット
材質
ABS樹脂
幅(mm)
25
長さ(m)
5.5
目盛仕様
両面
JIS規格
JIS1級
材質(テープ)
SK-5
内容量
1個
注意
※ご使用前に、台紙に記載の取り扱い上のご注意をよくお読みの上。正しくお使いください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07661076SPD-2555GJP
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする